※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
プロケース130L用フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89728354
品番
T130L-F-OD
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途
道具の収納、整理に最適です。
車載用の収納箱として便利です。
適合
T130L-OD
色
オリーブドラブ(OD)
トラスコ品番
855-8143
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
8 0884