荷台寸法(mm)716×436
床面高さ(mm)166
質量(kg)8.4
トラスコ品番855-5508
色ブルー
車輪径(Φmm)107
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)150
表面処理ハンドル:粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)436
ハンドル高さ(mm)851
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音、コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)716
2018年トラスコ掲載ページ8 0947
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定