MKP樹脂製台車 固定式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)150 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 注文コード89728503 品番MKP-158-B
参考基準価格(税別)¥28,010 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は均等荷重・特性など10種類から選べます 他の種類を見る

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

荷台寸法(mm)716×436 床面高さ(mm)162 質量(kg)9.3 トラスコ品番855-5509 ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)150 表面処理ハンドル:粉体塗装 ハンドル高さ(mm)847 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 0946 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする