カルティオ 折畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89728808 品番MPK-720-W-JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現しました。
床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
レバー操作タイプの樹脂ストッパー付き。
レバーを左右にスライドさせてON/OFF切り替えを行います。
金属製のストッパーより軽く、持ち運びも楽に行えます。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
質量(kg)8.7 トラスコ品番854-9284 材質ストッパー:ポリカーボネイト(PC)、ハンドル表面処理:粉体塗装 ホワイト 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、軽量、省音、立て置き可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ8 0939 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品説明動画

樹脂台車の決定版!トラスコのカルティオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする