※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-801JKRS-4 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728887 TP-801JKRS-4 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728887

グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)300 荷台寸法(mm)800×535 荷台寸法(幅)(mm)535 荷台寸法(奥行)(mm)800 注文コード89728887 品番TP-801JKRS-4
参考基準価格(税別)¥52,160 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は均等荷重・荷台寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

荷台寸法(mm)800×535 床面高さ(mm)220 質量(kg)18.8 トラスコ品番856-4219 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)1050 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)800 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする