TP-901JKRS-4 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-901JKRS-4 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728896
TP-901JKRS-4 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728896

グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)400荷台寸法(mm)900×605注文コード89728896品番TP-901JKRS-4
参考基準価格(税別)¥58,160販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

荷台寸法(mm)900×605床面高さ(mm)230質量(kg)22.9トラスコ品番856-4228グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)1000ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)9002018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする