※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
810×510
荷台寸法(幅)(mm)
510
荷台寸法(奥行)(mm)
810
注文コード
89729298
品番
201NJKRS-4
参考基準価格(税別)
¥58,650
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・荷台寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
21.9
トラスコ品番
856-4194
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
250
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
895
ブレーキ種類
4輪リングストッパー
材質(ハンドル)
スチール
特性
静音、騒音環境基準値(40db)以下
荷台寸法(奥行)(mm)
810
2018年トラスコ掲載ページ
8 0982
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700