※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

301NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729307 301NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729307 301NJKRS-4 ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89729307

ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)300 荷台寸法(mm)915×615 荷台寸法(幅)(mm)615 荷台寸法(奥行)(mm)915 注文コード89729307 品番301NJKRS-4
参考基準価格(税別)¥51,480 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は均等荷重・荷台寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)31 トラスコ品番856-4201 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性静音、騒音環境基準値(40db)以下 荷台寸法(奥行)(mm)915 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする