ミニ減圧弁(止水栓用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89729342 品番V7110-1-13
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
二次側調整圧力範囲(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)60 使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75 接続方式ねじ込み式 最高使用温度(℃)60
注意
※凍結のおそれがある場合は使用できません。設定水圧の変更はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89729342
2023-07-21
用途:
手洗いの温水装置に使用
サービス業

冬場の手洗いの為、温水装置を使用しているが
給水圧力に制限がある為 取り付けました。

対象商品:
89729342
2020-03-09
用途:
水道の減圧

洗面とキッチンのみ水道圧を低くしたかったので購入しました。
作業も簡単で場所場所で確実に減圧できたので良かったです。

対象商品:
89729342
2018-11-07
用途:
トイレの水圧が高過ぎたので一次側に設置しました、とても簡単に取り付けられました。
斉藤時計店 様 (サービス業)

@とても仕上げもきれいなので室内のどこにでも取り付け可能です。意匠的に良いと思います。
A本体がコンパクトなので邪魔にならない
B商品の説明書が親切なので素人でも取り付け可能と思われます。

要望事項
圧力の調整ができるタイプが必要な方が多いのでは?需要がありそうと思いますがどうでしょうか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする