※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89729465 品番 300JRS
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

トラスコ品番856-4198 幅(mm)540 質量(kg)2.4 間口(mm)225 仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中 適合機種ドンキーカート300番シリーズ自在キャスター2輪用 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする