TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在4輪用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729483
品番
200JRS-4
参考基準価格(税別)
¥25,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
トラスコ品番
856-4193
幅(mm)
800
質量(kg)
4.4
間口(mm)
490
適合機種
ドンキーカート200番4輪自在キャスター用
仕様
リング式タイプ、自在4輪用、特許出願中
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0983