荷台寸法(mm)900×600
床面高さ(mm)164
質量(kg)20
トラスコ品番855-7751
用途食品工場、研究所など。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)830
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
特性導電、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)900
2018年トラスコ掲載ページ8 1026
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定