※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式ルートバン ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89730533 品番 MPK-6024J-BK
参考基準価格(税別)¥15,670 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 床面高さ(mm)115 高さ(mm)900 質量(kg)5.57 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) トラスコ品番854-9272 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし キャスター自在×4 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする