ハイグレード省音平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89730953 品番 T315SGY
参考基準価格(税別)¥48,940 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。
大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。
4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。

荷台寸法(mm)946×646 床面高さ(mm)197 質量(kg)19.2 トラスコ品番100-1501 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)946 特性省音、騒音値38dB 荷台寸法(奥行)(mm)646 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする