TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの オイルスタンド
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89731102
品番
KANP-SUS
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
薬品にも対応可能なSUS304製です。
材質
本体:ステンレス(SUS304)
用途
一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
855-7795
質量(kg)
4.5
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
8 1138