ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
ガラスシーリング用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89731634
品番
J7880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。
巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れています。
ガラス面からも簡単にはがせます。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
青
粘着剤
アクリル系
用途
ガラスやサッシのシーリングマスキング用に。
質量(g)
25
テープ厚さ(mm)
0.1