ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
養生布テープPT-52
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731686
品番
J7940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
基材
布
主な用途
養生用
色
クラフト色
粘着剤
ゴム系
用途
外装塗装時の養生に。
質量(g)
250
テープ厚さ(mm)
0.29
特性
耐候