TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89732134
品番
V-3620SB-40-1000
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。
耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
トラスコ品番
854-9343
質量(kg)
2.23
2018年トラスコ掲載ページ
8 1302
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません