TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89732432
品番
V-W70-A
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
V-1870、V-3670用の取付金具です。
ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
用途
パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
トラスコ品番
854-9373
摘要
取付金具A
質量(g)
359
2018年トラスコ掲載ページ
8 1301
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません