座敷ほうき 短柄

座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業

しなやかなほうき草を厳選しているのでやわらかい掃き心地。
床や畳を傷めず、優しく掃ける座敷ほうきです。収納に便利な短柄タイプです。
ほうき草の茎の部分を切り落とし、穂先だけを束ねているので、手編みほうきに比べ軽く、手首への負担が軽減されています。

用途
清掃、ホコリ取り
材質
穂:ホーキ草、柄:竹・樹脂チューブ
寸法(mm)
W290×D25×H768
質量(g)
268
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101908NUS103
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする