TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの チリトリ
三つ手ちりとり
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89732615
品番
THD-W
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
材質
本体・ハンドル柄:スチール
用途
屋内、屋外の清掃に。
トラスコ品番
855-8114
幅(mm)
330
高さ(mm)
470
質量(g)
700
種類
三つ手ちりとり
奥行(mm)
290
2018年トラスコ掲載ページ
9 0211
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません