TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの デッキブラシ
デッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89732624
品番
TDB-180A
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブラシの甲は汚れに強い樹脂を使用しています。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1365
幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
用途
工場などの床面の洗浄に。
トラスコ品番
855-8112
質量(g)
545
2018年トラスコ掲載ページ
9 0218
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300