ハードプラバケツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89732764 品番THB-20-OD
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

丈夫で持ちやすいバケツです。
モルタルの攪拌、レベラー剤の流し込みに適しています。
本体の口元には注ぎ口が付いています。
本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。
内側には目盛刻印付です。

材質本体:低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ロープ:ポリプロピレン(PP)、持手:軟質PVC 用途一般建築作業、清掃業など。 トラスコ品番833-8522 形状丸形 質量(kg)1 特性注ぎ口付、目盛付き 2018年トラスコ掲載ページ7 0040 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする