曜日別特売
TAM-4512-17 足腰マット TRUSCO 89733105

足腰マット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)450×1200
内容量1枚注文コード89733105品番TAM-4512-17
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
耐油性、耐水性に優れています。

用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
製品落下の衝撃保護に。
床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)トラスコ品番855-4969厚さ(mm)17質量(kg)1.2幅×長さ(mm)450×12002018年トラスコ掲載ページ9 0571
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733148
2023-01-26
用途: 立ち作業での組み立て工程で使用
双信電機

マットに乗って即 感じたことはクッション性が良く
長く立ちっぱなしでも疲労が少ないように感じます。
滑り性(突起をもう少し考慮)をもう少し検討すると
更に良いと思います。(水を使う場所などで重宝されると)
後は耐久性ですがしばらく使用して確認します。

対象商品 : 89733114
2019-04-12
用途: キッチンに使っています。
株式会社ひようたんや飲食業

思った以上に身体に優しくて、長時間立っていても疲れないので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする