足腰マット

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 幅×長さ(mm)450×1500 注文コード89733114 品番TAM-4515-17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,290 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅×長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
耐油性、耐水性に優れています。

用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
製品落下の衝撃保護に。
床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) トラスコ品番855-4970 厚さ(mm)17 質量(kg)1.5 幅×長さ(mm)450×1500 2018年トラスコ掲載ページ9 0571

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733148
2023-01-26
用途:
立ち作業での組み立て工程で使用
双信電機 様

マットに乗って即 感じたことはクッション性が良く
長く立ちっぱなしでも疲労が少ないように感じます。
滑り性(突起をもう少し考慮)をもう少し検討すると
更に良いと思います。(水を使う場所などで重宝されると)
後は耐久性ですがしばらく使用して確認します。

対象商品:
89733114
2019-04-12
用途:
キッチンに使っています。
株式会社ひようたんや 様 (飲食業)

思った以上に身体に優しくて、長時間立っていても疲れないので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする