曜日別特売
TAM-4560-17-ESD-GR 帯電防止足腰マット TRUSCO 89733132

TAM-4560-17-ESD-GR 帯電防止足腰マット TRUSCO 89733132
TAM-4560-17-ESD-GR 帯電防止足腰マット TRUSCO 89733132

帯電防止足腰マット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.8
内容量1枚注文コード89733132品番TAM-4560-17-ESD-GR
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

導電性材質を使用したマットです。
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
耐油性、耐水性に優れています。

用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
製品落下の衝撃保護に。
床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)グリーントラスコ品番855-4971長さ(mm)600幅(mm)450厚さ(mm)17質量(kg)0.8表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×1092018年トラスコ掲載ページ9 0571
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 作業スペースに

疲労軽減マットで、帯電防止のものが中々取り扱いが無い中、こちらは厚みもしっかりとあってとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする