※左から、銀・金・赤
ニチバン
ニチバンの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
マイラップNo.602
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
89733235
品番
No.602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
金属製の光沢を持った美しいテープです。
色
銀
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
蒸着ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.97N/10mm
主な用途
梱包用
用途
贈答品の包装など
伸度(%)
78
耐熱温度(℃)
常温
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応