※左から、銀・金・赤

マイラップNo.602

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 89733244 品番 No.602
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

金属製の光沢を持った美しいテープです。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.045 基材蒸着ポリエステル 粘着剤ゴム系 粘着力3.97N/10mm 主な用途梱包用 用途贈答品の包装など 伸度(%)78 耐熱温度(℃)常温 引張強度(N/10mm)41.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする