TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
フェルール継手用クランプ金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89733787
品番
THC15A-OSU
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途
半導体関連装置、FPD製造装置などに。
食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
ステンレス(SUS316L)
仕様
15A用、TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 15A専用
トラスコ品番
855-5601
質量(g)
150
外径(Φmm)
46
適合サイズ
15A
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500