TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
フェルール継手用クランプ金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89733796
品番
THCS-OSU
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途
半導体関連装置、FPD製造装置などに。
食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
ステンレス(SUS316L)
仕様
1S、1.25S、1.5S共用、TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 1S/1.25S/1.5S兼用
トラスコ品番
855-5602
質量(g)
280
外径(Φmm)
64
適合サイズ
1S、1.25S、1.5S
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500