※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの OPPテープ
カートンテープNo.660
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
89734154
品番
No.660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐水・耐久性に優れています。
色
黄土
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.085
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.17N/10mm
用途
重量段ボールの封かん
伸度(%)
154
耐熱温度(℃)
常温
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.17
引張強度(N/10mm)
74.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐久性