ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
塩ビマスキングテープNo.535Y
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
89735563
品番
No.535Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
基材
PVC
主な用途
塩ビ
特性
柔軟性、耐熱性
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.31N/10mm
伸度(%)
272
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応