ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
シーリングマスキングテープNo.2570
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(70巻)
注文コード
89735861
品番
No.2570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
紫
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.25N/10mm
用途
サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.092
引張強度(N/10mm)
33.1