※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89736063
品番
TCMR-08-5060W
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マグネットシートの原反です。
ハサミやカッターでカットできます。
色
白
トラスコ品番
856-6858
材質
等方性マグネット、PVC
幅(mm)
500
用途
表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。
長さ(mm)
600
質量(g)
930
2018年トラスコ掲載ページ
10 0641
商品タイプ
ロール