※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 養生テープ
養生用布粘着テープNo.106GR
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89736132
品番
No.106GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
色
ミントグリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
3N/10mm
伸度(%)
9
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応