TSG30-SET スタンドクリップ TRUSCO 89736298

スタンドクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
6色(各5個)
内容量1セット(30個)注文コード89736298品番TSG30-SET
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。
口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。

質量(g)1206色(各5個)寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381仕様TRUSCO スタンドクリップ 6色セット 30個入トラスコ品番855-4909繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする