樹脂製給油コック キューちゃん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89736526 品番 QC-40-FKM-Y
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。

用途
オイル分け作業に。
一斗缶、ペール缶から直接給油
トラスコ品番855-7798 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 質量(g)85 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0905

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89736508
2022-06-28
用途:
自動車整備

一斗缶やペール缶を寝かしたまま使用できるように
今まで4個購入しましたが内2個は液漏れします
結局高くつきました

対象商品:
89736508
2020-07-15
用途:
ペール缶からの給油
有限会社平井電設 様

いままでポンプ汲み上げ式を使用していたのですが、保管に場所を取るのと使った後に残油がタレて手間が掛かりましたが、この商品はペール缶を立てて取り付けたまましばらく放置していると残油がペール缶に戻り、使用後も手が汚れず、保管もコンパクト。あとは耐久性ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする