エンジニアクリアバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89737025 品番 TDEB2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

中身が確認しやすいクリアタイプです。
中にポケット付です。

寸法(mm)200×150×50 用途備品の収納や持ち運びに トラスコ品番856-6943 材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル 幅(mm)200 クリア 高さ(mm)150 質量(g)120 奥行(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ10 1076
注意
※クリーンバックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
工具の運搬、巡回点検時の書類保管
製造業

工具・計測機器の運搬や、巡回点検時の書類保管に使っています。

両手が開くため、ハシゴの昇降時やいざ転倒したときに安全ですし、書類などが雨に濡れることも少なくなりました。

工具や計測機器を使用後に入れるように意識しており、ポケットに入れて運んでいたときに比べ、置忘れや取り落としが減りました。

2025-10-28
用途:
クリーンルームでの設置作業
製造業

パソコン、筆記用具、工具等も入れるので内部に仕切りがあればもっといい

対象商品:
89737016
2023-03-31
用途:
現場点検作業時
三和テッキ株式会社 様 (製造業)

外側の収納ポケットが両面にあると、さらに使いやすいと感じます。

対象商品:
89737016
2023-10-25
用途:
現場への持ち込みで、透明バッグしか認められていないところ
電気・ガス・熱供給・水道業

ビニールと生地の縫い合わせ部が弱いようで、何年か使用するとほつれてきて
買い換えが必要です。ちなみにこれが4つめです。

1人が参考にしています
対象商品:
89737034
2021-08-07
用途:
ビジネスバックとして使用してます。
株式会社プロスタッフ 様

片面が透明カラービニールがあれば面白いなと思ってます。
また、A4サイズも考えて頂けませんか。アップルのパソコンカラーモニターのイメージです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする