日本ボンコート
日本ボンコートの はんだ用品
日本ボンコートの はんだ・フラックス
日本ボンコートの フラックス
ボンペン用カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89737417
品番
CA-102
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合
BON-102
トラスコ品番
849-8342
質量(g)
35
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770