※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IK20-LC50 位置決めキー タカノ 89737961 IK20-LC50 位置決めキー タカノ 89737961

位置決めキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89737961 品番IK20-LC50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法T(mm)20 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)14 寸法h(mm)10 全長L(mm)50 材質S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする