※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの 位置決め部品
タカノの 位置決めキー
位置決めキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89737977
品番
IK20-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
14
寸法h(mm)
10
全長L(mm)
60
材質
S45C