※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの 位置決め部品
タカノの 位置決めキー
位置決めキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89738047
品番
IK28-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法T(mm)
25
寸法a(mm)
4
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
18
寸法h(mm)
12
全長L(mm)
100
材質
S45C