プレミアム・ボルトオンレーヨンモップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89740008 品番F46701
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸水性の良いシンプルなモップです。
吸水性や耐久性に優れたモップです。

仕様プレミアム・ボルトオンレーヨンモップホワイト トラスコ品番836-2623 適合機種ボルトオンハンドル 材質コットン(F16601)、レーヨン(F46701) 幅(mm)152 ホワイト 質量(g)600 奥行(mm)406 2018年トラスコ掲載ページ9 0255 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする