フレキシフレーム浴槽タイル用カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89740026 品番FGQ88100YL00
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フレキシフレーム用のカバー。
付け替え可能なカバーは5種類。用途によって使い分けが可能。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザイン。

トラスコ品番836-2626 適合機種クイックコネクト フレキシフレーム 材質ポリエステル・ナイロン 質量(kg)0.1 イエロー タイプ浴槽タイル用 縦(mm)211 横(mm)211 2018年トラスコ掲載ページ9 0257 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする