※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモップ用ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89740516 品番 M136
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フレームとハンドルがワンタッチで脱着できる便利なモップシステムです。
ダストモップ用のハンドルです。

トラスコ品番836-2683 適合機種ダストモップ 材質木、ビニール 長さ(mm)1524 質量(kg)0.9 2018年トラスコ掲載ページ9 0268 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする