ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 水拭きモップ
ダストモップ用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89740525
品番
M146
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
フレームとハンドルがワンタッチで脱着できる便利なモップシステムです。
ダストモップ用のハンドルです。
トラスコ品番
836-2684
適合機種
ダストモップ
材質
ファイバーグラス
長さ(mm)
1524
質量(kg)
0.9
2018年トラスコ掲載ページ
9 0268
繰り返し・詰め替え
対応