ラバーメイドクリーニングシステム フローシリーズ 仕上げ用セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89740674 品番RMQ979YL
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バックパックで洗剤を持ち運びできるポータブルシステムで作業効率が良いです。
279[[平米]]カバーできます。
フラットモップタイプです。

幅(mm)248 用途床の清掃。 トラスコ品番855-9543 セット内容ハンドル:1本、モップ:1枚、バックパック:1個 材質ハンドル:スチール、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)1422 質量(kg)3.7 タイプフラットモップ 奥行(mm)95 2018年トラスコ掲載ページ9 0256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする