RMH215 クリーニングモップ クランプスタイルハンドル ラバーメイド 89740692

クリーニングモップ クランプスタイルハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 材質柄:木、甲:プラスチック 注文コード89740692 品番RMH215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

水拭き用ハンドルです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。

質量(kg)1.1 材質柄:木、甲:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ9 0253 用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9584

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする