クリーニングモップ クランプスタイルハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質柄:アルミダイカスト、甲:プラスチック 注文コード89740744 品番RMH226
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

水拭き用ハンドルです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。

質量(kg)0.8 材質柄:アルミダイカスト、甲:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ9 0253 用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9588 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする