※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーニングモップ サイドゲートハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質柄:ビニールカバーアルミダイカスト、甲:プラスチック、アルミ+ビニール トラスコ品番855-9581 注文コード89740832 品番RMH135
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

水拭き用ハンドルです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。

用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9581 材質柄:ビニールカバーアルミダイカスト、甲:プラスチック、アルミ+ビニール 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ9 0250 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする